”スパイラルチューブ”

”スパイラルチューブ” - TRUSCO”スパイラルチューブ” - TRUSCO”スパイラルチューブ” - TRUSCO”スパイラルチューブ” - TRUSCO”スパイラルチューブ” - TRUSCO

チューブにケーブルやコードを巻き込んで、容易に片付けが可能です。

用途コンピュータ周り、配電盤周りのケーブル配線の処理。材質軟質ポリエチレン(PE)長さ(m)10RoHS指令(10物質対応)対応内容量1巻
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
最大結束径(Φmm)
チューブ外径(Φmm)
チューブ内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像84731494TSP24W254-14751002420
3,090
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メイン画像84731510TSP8R414-72013086
930
799
879(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする