TRUSCO
”インサイドワゴン” 扉付インサイドワゴン
デスク下に収納でき、取り出しが簡単です。
扉(鍵付)が付いたインサイドワゴンです。
開閉表示付きシリンダー錠ですので一目で確認ができます。
トラスコ品番
580-3674
材質
本体:スチール(焼付塗装)、キャスター:樹脂
色
ホワイト
高さ(mm)
600
奥行(mm)
360
間口(mm)
500
キャスター径(Φmm)
50
最大積載量(kg/台)
40
棚板調整ピッチ(mm)
20
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84729708
TNKS-5036WA
¥
45,750
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください