まとめ買い スパッタシート ”アルファー”(片面コーティング)

まとめ買い スパッタシート ”アルファー”(片面コーティング) - TRUSCO

平織のエコノミータイプで、お求めやすく、片面コートで非常に軽く柔らかいため扱いやすいです。
火花・ノロをはじく(表面)・付着(裏面)兼用タイプです。
ノンアスベスト・ノンセラミックの安全な商品で、皮膚刺激を誘発する繊維も含みません。
空気中で接炎しても燃えず、溶融・収縮しません。

用途溶接火花受けシート、養生シートとして。材質耐炎繊維織物、シリコン(白)片面加工厚さ(mm)約0.7JIS規格JIS A 1323 C種合格 第03A0142号防炎性能試験番号(公財)日本防炎協会防炎性能試験適合 試験番号 CO030040内容量1組(5枚)
注意
※重いものを上に乗せた状態で横に引きずるなど、擦れが発生すると生地に塗られているシリコンが茶色く変色することがあります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
種別
長さ(mm)
幅(mm)
ハトメ数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84731047SPS-1A-5P456-22641号9209204
33,930
29,980
32,978(税込)
当日出荷
84731056SPS-2A-5P456-22632号192092012
66,310
56,980
62,678(税込)
当日出荷
84731065SPS-4A-5P456-22624号1920192016
134,600
119,800
131,780(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする