TRUSCO
使い捨て手袋”TGスタンダード”
薄手でフィット性が高く、柔らかな使い心地です。
細かな作業に適しています。
手袋の表面にコーンスターチの粉が塗布されているので、スムーズに装着できます。
ニトリルゴムで耐油性に優れています。
用途
精密作業。
分析研究。
機械作業。
油を使う作業。
サイズ
L
粉有無
粉あり
厚さ(mm)
0.08
材質
ニトリルゴム(NBR)
機能
耐油性
エンボス加工
指先
色
ブルー
入数(枚)
100
トラスコ品番
835-4671
全長(cm)
24
中指長(cm)
8.3
手のひらまわり(cm)
22
食品衛生法
適合
内容量
1箱(100枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84730776
TGPN08BL
0.08
¥
1,410
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください