曜日別特売

使い捨て手袋”TGシリーズ” TGスタンダード

使い捨て手袋”TGシリーズ” TGスタンダード - TRUSCO使い捨て手袋”TGシリーズ” TGスタンダード - TRUSCO使い捨て手袋”TGシリーズ” TGスタンダード - TRUSCO

ニトリルゴムで耐油性に優れています。
薄手でフィット性が高く、柔らかな使い心地です。
細かな作業に適しています。

用途
精密作業。
分析研究。
機械作業。
油を使う作業。
材質ニトリルゴム(NBR)厚さ(mm)0.08ブラック入数(枚)100全長(cm)24RoHS指令(10物質対応)対応粉有無粉なしエンボス加工指先食品衛生法適合内容量1箱(100枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84731930TGNN08BKL835-4647L8.322
1,700
1,498
1,648(税込)
当日出荷
84731939TGNN08BKS835-4645S7.817.4
1,700
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする