LED照明拡大鏡

LED照明拡大鏡 - TRUSCOLED照明拡大鏡 - TRUSCOLED照明拡大鏡 - TRUSCO
(1件のレビュー)

蓋つきでレンズを保護します。
滑らかなレンズの表面が目の疲労を抑制します

用途外観目視検査に。幅(mm)210奥行(mm)310電源(V)100-240消費電力(W)5全高(mm)440電源コード(m)約1.5光源SMD LEDレンズサイズ(mm)127標準消費電力料金(円/h)0.14内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
倍率(倍)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84729690T-202BL-3207-71913
19,250
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
84729699T-202BL-6207-71926
20,350
17,980
19,778(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-22
用途: 細かい裸眼のみで確認することのできない検査を行う為
製造業

十分に威力を発揮してもらっています。使いやすさと価格も良で、今後各角部門に装備予定

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする