TRUSCO
塗料カップ アルミ製塗料カップ
本体がアルミ製のため軽量で長時間の作業も苦になりません。
重力式スプレーガンGSG-13用の塗料カップです。
用途
適用流体:塗料。
トラスコ品番
227-5171
材質
アルミダイカスト
容量(L)
0.4
適合スプレーガン
GSG-13
取付ねじ
G1/4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84729209
GC-05
¥
3,070
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください