薄型高比重EPDMシリーズ ロールタイプ

薄型高比重EPDMシリーズ ロールタイプ - TRUSCO

特殊技術により生産された、高比重で薄型EPDMシートです。
両面皮膜があり、低吸水です。
耐候性、耐オゾン性が優れているので、屋外での使用にも適しています。
グリップ力にも優れています。
通常のスポンジには無い極薄スポンジです。
高比重、両面皮膜付きなので、通常のスポンジより強度が高いです。

用途
床材の滑り止めとして。
シール材やあらゆる緩衝材として。
工具などを置く滑り止めとして。
グリップとして。
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品長さ(m)20使用温度範囲(℃)-20~80RoHS指令(10物質対応)対応内容量1巻
注意
※使用環境によって使用温度範囲は異なります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
厚さ(mm)
硬度
密度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84731519UK-EPDM-05520116-42555000.556±50.84
43,800
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
84731528UK-EPDM-10520116-4257500153±50.78
64,800
55,980
61,578(税込)
翌々日出荷
84731537UK-EPDM-15520116-425910001.526±50.45
70,030
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エチレンプロピレンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする