LEDハンドランプ

LEDハンドランプ - TRUSCOLEDハンドランプ - TRUSCOLEDハンドランプ - TRUSCOLEDハンドランプ - TRUSCOLEDハンドランプ - TRUSCOLEDハンドランプ - TRUSCO

発熱が少なく虫が寄りにくいLEDタイプです。
熱、衝撃に強いポリカガード付です。
ゴムキャプタイヤケーブルを採用しています。
本体重量が軽く、取り回しの良い仕様です。

用途作業灯、ハンドライトとして。トラスコ品番595-0050電源(V)100消費電力(W)7.5口金E26コード長さ(m)5明るさ(Lm)600内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84729717THRL-75
3,640
2,798
3,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする