曜日別特売

送風機”ハンディジェット”

送風機”ハンディジェット” - TRUSCO送風機”ハンディジェット” - TRUSCO送風機”ハンディジェット” - TRUSCO送風機”ハンディジェット” - TRUSCO

持ち運びに便利な、大きなハンドグリップを採用しています。
空気抵抗を低減するために釣鐘型にした両面ベルマウス仕様で、低騒音化を実現しました。
吸気・排気側どちらにもフレキシブルダクト取付可能で、1台で送風・排風のいずれも使用できます。

用途
大口径鋼管内の送排風。
マンホール・トンネル内の酸欠事故防止。
タンク内の送排風用。
トラスコ品番221-1793材質ハネ:ナイロンGF20・PA6(グラスファイバー20%混入)、ハンドグリップ(取手):アルミダイカスト、ハンドグリップ(取手):アルミダイカスト出力(kW)0.21/0.3 (50/60Hz)外形寸法(mm)幅:296、奥行:315、高さ:376電源(V)単相100風量(m3/min)50Hz/60Hz34/ 37消費電力(W)(50/60Hz)210/300ダクト径(Φmm)適合:280ファン翼数6枚騒音値(dB(A))(50/60Hz)76/77電流(A)(50/60Hz)電流値:2.9/3.2ハネ径(mm)250RoHS指令(10物質対応)対応標準消費電力料金(60Hz)8.1円/h内容量1台
注意
※防爆タイプではありません。
※雨水のかかる場所では使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84731485HJF-250
44,600
33,980
37,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする