曜日別特売

STTA(スッタ) スティックタイプ

STTA(スッタ) スティックタイプ - アイオンSTTA(スッタ) スティックタイプ - アイオンSTTA(スッタ) スティックタイプ - アイオンSTTA(スッタ) スティックタイプ - アイオンSTTA(スッタ) スティックタイプ - アイオンSTTA(スッタ) スティックタイプ - アイオンSTTA(スッタ) スティックタイプ - アイオンSTTA(スッタ) スティックタイプ - アイオン

上半分のスポンジ部分で、水滴をサッと吸い取ることのできるスティック型のタオルです。水滴を瞬時に吸い取り、絞ることで吸水力が回復する吸水性・排水性に優れた素材を使用しているため、何度でも繰り返し使用できます。スリムなスティック形状のため、鞄のサイドポケットなどに挿すことができ、携帯性にも優れています。

材質ポリウレタン(スポンジ)、ポロプロピレン(持ち手、紐)高さ(mm)155質量(g)65横(mm)Φ45繰り返し・詰め替え対応内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84728780156-Bダークブルー
2,500
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
84728789157-GYライトグレー
2,500
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
84728798158-GYダークグレー
2,500
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする