ソフトタッチネオウォータ

ソフトタッチネオウォータ - IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)ソフトタッチネオウォータ - IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)ソフトタッチネオウォータ - IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)ソフトタッチネオウォータ - IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)ソフトタッチネオウォータ - IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)ソフトタッチネオウォータ - IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)

ついに”Neo”に定番プライヤが登場!
指先のような使いやすさで、小さいコネクター部分や化粧管などを新開発樹脂でキズをつけずに作業をすることができる。
水回りに強いカチオン電着塗装で、小さくても大きな口開き。
先端部分は工具不要で取り外しができ、樹脂を外しても使用可能。ハンドル部分は強く握っても痛くなりにくいPVCコーティング。

用途
キズを付けたくない場所のメンテナンス、エンジニアリング、修理などの作業に最適。
ボルトからナット、プラグからテレビアンテナなど、小さな部品やケーブルの着脱などにも。
仕様マイナスドライバー付・落下防止穴・口開き5段階調整材質本体:高炭素鋼●くわえ部:特殊樹脂●柄部:PVCコーティングブラック質量(g)175全長A(mm)196表面処理カチオン電着塗装最大口開き(mm)48頭部厚(mm)B:12.5頭部長(mm)C:46切断能力(Φmm) 軟線2熱処理焼入れ:完全無酸化焼入れ柄幅(mm)D:33パイプ外径(Φmm)3.5~48内容量1本
注意
※貴金属類、アクセサリー関係での使用は充分ご注意ください。
※強い力が加わると特殊樹脂のくわえ部が破損する恐れがあります。
※熱に弱いため高温作業での使用はお控えください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84733680NWP-190D
4,350
2,714
2,985(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする