東信製作所
双輪キャスター Tタイプ(ボルト取付)
耐摩耗性・耐薬品性・耐油性に優れており、樹脂車輪の主力製品です。家具や店舗什器、医療機器など、幅広い用途でお使いいただける製品です。
材質(本体)
ナイロン
材質(車輪)
ナイロン(黒)
ストッパー
なし
キャップ
ナイロン(黒)
軸長L(mm)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
車輪タイプ
双輪
内容量
1個
関連資料:
(0.01MB)
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ径
取付高H(mm)
車輪幅W(mm)
偏芯C(mm)
旋回半径A(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84733375
T40-B(NC)
U3/8×16山
47
41.5
15
35
オープン
¥
419
¥
461
(税込)
6日以内出荷
84733384
T40-B(NC)
M8×P1.25
47
41.5
15
35
オープン
¥
419
¥
461
(税込)
7日以内出荷
84733400
T40-B(NC)
M10×P1.5
47
41.5
15
35
オープン
¥
419
¥
461
(税込)
7日以内出荷
84733409
T50-B(NC)
M8×P1.25
58
45.5
15
40
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
6日以内出荷
84733418
T50-B(NC)
M10×P1.5
58
45.5
15
40
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
5日以内出荷
84733427
T50-B(NC)
U3/8×16山
58
45.5
15
40
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
6日以内出荷
84733436
T50-B(NC)
M12×P1.25
58
45.5
15
40
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
6日以内出荷
84733445
T50-B(NC)
M12×P1.75
58
45.5
15
40
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
8日以内出荷
84733454
T60-B(NC)
M8×P1.25
69
46
17.5
47.5
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
6日以内出荷
84733470
T60-B(NC)
M10×P1.5
69
46
17.5
47.5
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
6日以内出荷
84733479
T60-B(NC)
U3/8×16山
69
46
17.5
47.5
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
6日以内出荷
84733488
T60-B(NC)
M12×P1.25
69
46
17.5
47.5
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
6日以内出荷
84733497
T60-B(NC)
M12×P1.75
69
46
17.5
47.5
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください