曜日別特売

双輪キャスター Tタイプ(ボルト取付)ストッパー付

双輪キャスター Tタイプ(ボルト取付)ストッパー付 - 東信製作所双輪キャスター Tタイプ(ボルト取付)ストッパー付 - 東信製作所双輪キャスター Tタイプ(ボルト取付)ストッパー付 - 東信製作所

耐摩耗性・耐薬品性・耐油性に優れており、樹脂車輪の主力製品です。家具や店舗什器、医療機器など、幅広い用途でお使いいただける製品です。

材質(本体)ナイロン材質(車輪)ナイロン(黒)ストッパー回転ストッパー付キャップナイロン(黒)軸長L(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ双輪内容量1個
関連資料:(0.06MB)
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ径
取付高H(mm)
車輪幅W(mm)
偏芯C(mm)
旋回半径A(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84733506TS40-B(NC)U3/8×16山4741.51544
オープン
479
527(税込)
8日以内出荷
84733515TS40-B(NC)M8×P1.254741.51544
オープン
479
527(税込)
7日以内出荷
84733524TS40-B(NC)M10×P1.54741.51544
オープン
479
527(税込)
7日以内出荷
84733540TS50-B(NC)M8×P1.255845.51549
オープン
579
637(税込)
7日以内出荷
84733549TS50-B(NC)M10×P1.55845.51549
オープン
579
637(税込)
6日以内出荷
84733558TS50-B(NC)U3/8×16山5845.51549
オープン
579
637(税込)
7日以内出荷
84733567TS50-B(NC)M12×P1.255845.51549
オープン
579
637(税込)
6日以内出荷
84733576TS50-B(NC)M12×P1.755845.51549
オープン
579
637(税込)
6日以内出荷
84733585TS60-B(NC)M8×P1.25694617.556
オープン
639
703(税込)
6日以内出荷
84733594TS60-B(NC)M10×P1.5694617.556
オープン
639
703(税込)
8日以内出荷
84733610TS60-B(NC)U3/8×16山694617.556
オープン
639
703(税込)
6日以内出荷
84733619TS60-B(NC)M12×P1.25694617.556
オープン
639
703(税込)
6日以内出荷
84733628TS60-B(NC)M12×P1.75694617.556
オープン
639
703(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする