曜日別特売

1ドア冷蔵庫 46L

1ドア冷蔵庫 46L - TOHOTAIYO1ドア冷蔵庫 46L - TOHOTAIYO1ドア冷蔵庫 46L - TOHOTAIYO1ドア冷蔵庫 46L - TOHOTAIYO1ドア冷蔵庫 46L - TOHOTAIYO1ドア冷蔵庫 46L - TOHOTAIYO1ドア冷蔵庫 46L - TOHOTAIYO

お部屋に馴染むコンパクトで使い勝手がいい1ドア冷蔵庫 46L。
季節や保存の量にあわせて調整できる7段階のダイヤルを採用。
左右ドア開き付け替え可能。天板は耐熱性なので、電子レンジなどを置くことができます。お部屋やオフィスで、冷蔵庫上のスペースを有効活用できます。

付属品製氷皿、霜取り用へら、卵ケース、露受け皿質量(kg)約15ホワイトウッドコード長さ(m)約1.8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×447×496冷却方式直冷式電源(AC100V)50/60Hz運転音(dB)約28冷媒ノンフロンR600a年間消費電力量(kWh/年)111定格内容積(L)46内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84733348TH-46L1-WW
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,500/税込¥1,650
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする