ライト精機
スーパーSDSプラスビット 4.3×110mm 3本組
刃先突起仕様で芯ズレしにくい。
4本溝構造で効率よく切粉を排出。
消耗頻度の高いノンプラグビスの4mmと5mmに対応。
用途
消耗頻度の高いノンプラグビス【5mm】の下穴あけに。
コンクリート、ブロック、モルタル、レンガに。
※回転・打撃モードで使用してください。
軸
SDS plus
対象
(材質)コンクリート、ブロック、モルタル、レンガ
材質
刃先:超鋼チップ●軸部:40CRクロム
全長(mm)
110
質量(g)
100
有効長(mm)
45
サイズ(mm)
4.3
入数
3本
内容量
1セット(3本)
注意
※SDSチャックを持つ軽量ハンマードリルで使用してください。
※使用前にビット全体やチップにひび割れ等の異常が発見された場合は使用しないでください。
※ビットの取り付け、取り外しは必ず電源プラグ(バッテリーなど)を抜いてから行ってください。
※ビットが完全にロックされるまで差し込み、ロックされたことを確認して使用してください。
※作業の際は、保護メガネ・防塵マスクを必ず着用してください。
※回転中のビットには、絶対に手や身体で触れないでください。
※使用直後のビットは大変熱くなっておりますので、素手で触らないでください。
※割れやすい被削材には無理な力を入れず使用してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(mm)
有効長(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84733707
077973
4.3
45
110
オープン
¥
954
¥
1,049
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください