曜日別特売

デイズ 折り畳み水切りバスケット(コンパクトタイプ)

デイズ 折り畳み水切りバスケット(コンパクトタイプ) - タマハシデイズ 折り畳み水切りバスケット(コンパクトタイプ) - タマハシデイズ 折り畳み水切りバスケット(コンパクトタイプ) - タマハシデイズ 折り畳み水切りバスケット(コンパクトタイプ) - タマハシ

水回りをスッキリきれいに収納。収納時に場所を取らない折り畳みタイプ。深さがあり、皿やコップの転倒の心配が軽減。溝に立てかけて水切りができます。箸やカトラリーを立てておけるスタンドフレーム付。使わない時は幅を取らずにコンパクトに収納できます。排水ノズルでラクラク自動排水できます。

材質本体:ポリプロピレン(耐熱温度120℃・耐冷温度-20℃)・熱可塑性エラストマー(耐熱温度80℃・耐冷温度-20℃)寸法(mm)約372×275×123(折り畳み時高さ:55)質量(g)約555内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84732894DS-08
1,800
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする