タマハシ
デイズ シンクスライド調理台L まな板プレート付
伸縮タイプでシンクにピッタリセッティング!調理スペースを確保できます。 サビにくいステンレス製で衛生的!
材質
本体:ステンレス鋼、フレーム:ABS樹脂(耐熱温度70℃)、まな板プレート:ABS樹脂(耐熱温度70℃)
寸法(mm)
約460~700×180×20
質量(g)
約440
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84732867
DS-01
¥
1,500
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください