SHINKO(新興製作所)
充電式ジグソー
10.8V充電式ジグソークラス最小最軽量。
安全に配慮した2段階スイッチ採用。
工具レスで簡単にブレード取付け可能。
木工用ブレードは直線用ブレードと曲線・円切用ブレード2種付属。
用途
木材・軟鋼板・アルミなどの曲線切断用工具。
ミシンのようにノコ刃を上下させ、木材・プラスチック・金属(素材の違いは刃を変えることで対応)を切断することができる。
直線と曲線のカットに加え、クリ抜きも可能。
付属品
バッテリーパック・充電器・木工直線用ブレード・木工曲線用ブレード・取扱説明書・保証書
材質
ABS・スチール
ストローク(mm)
16
質量(g)
1040(バッテリー込)
タイプ
ブレード:Bタイプ
電圧(V)
10.8
バッテリー容量(Ah)
1.5
保証期間
6ヵ月
充電時間(分)
約60
最大切断能力(mm)
木材:50●軟鋼材:3
サイズ(mm)
200×125×65
ストローク数(min
-1
)
500~2200
適合バッテリー
LBP-1015A
使用充電器
対応:LBC-1015B
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84733637
DCJS-1015
オープン
¥
6,983
¥
7,681
(税込)
10日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください