DOGYU
エンカッターⅡ
ユーザー様のご要望により復活!!
先端のR刃は隙間に入りやすい形状。
サイドの半円刃が大きくなりスライドさせながら切りやすい。
刃部は隙間を作る為の持ち上げやすい形状。
滑りにくい新型樹脂グリップ。
用途
新生屋根材塗替時の縁切作業に。
全長(mm)
205
色
ブラウン/シルバー
質量(g)
150
刃幅(mm)
約50
内容量
1本
注意
※本品は屋根材の塗替え時の縁切り作業用に製造しております。
※本品を使用する屋根材の材質や種類によって屋根材が割れたり折れたりする可能性がありますのでご注意ください。商品の特性上刃部が薄く使用により捲れて来た時はヤスリで削ってお使い下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84733655
03869
¥
5,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください