BCZ265T-DC 刈払機

BCZ265T-DC 刈払機 ゼノア

始動性・加速性に優れた「デュアルチョーク」搭載。ストラト・チャージド®・エンジンで、低燃費&エコ。排ガス臭も少ない。アルミハウジングやダンパシャフト等ハードプロに対応する耐久性の高い軽量でパワフルな 25.4cm3 刈払機。ループハンドル仕様。

乾燥質量(kg)4.3 全長(cm)184.1 燃料タンク容量(L)0.68 スパークプラグNGK BPMR8Y 全高(cm)25.9 全幅(cm)25.5 排気量(cm3)25.4 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84732718 966798227
82,000
69,980
76,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジン刈払機・草刈機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする