曜日別特売

卓上カレンダーケース 折りたたみ式カレンダーケース(はがきサイズ) 紙製タイプ

卓上カレンダーケース 折りたたみ式カレンダーケース(はがきサイズ) 紙製タイプ - ジャストコーポレーション卓上カレンダーケース 折りたたみ式カレンダーケース(はがきサイズ) 紙製タイプ - ジャストコーポレーション卓上カレンダーケース 折りたたみ式カレンダーケース(はがきサイズ) 紙製タイプ - ジャストコーポレーション卓上カレンダーケース 折りたたみ式カレンダーケース(はがきサイズ) 紙製タイプ - ジャストコーポレーション卓上カレンダーケース 折りたたみ式カレンダーケース(はがきサイズ) 紙製タイプ - ジャストコーポレーション卓上カレンダーケース 折りたたみ式カレンダーケース(はがきサイズ) 紙製タイプ - ジャストコーポレーション卓上カレンダーケース 折りたたみ式カレンダーケース(はがきサイズ) 紙製タイプ - ジャストコーポレーション卓上カレンダーケース 折りたたみ式カレンダーケース(はがきサイズ) 紙製タイプ - ジャストコーポレーション

エコマーク認定!古紙70%以上使用した環境に優しいクラフトカレンダー。(※茶のみ)
簡単に折りたたむことができ、素早く予定の書き込みが可能です。
中央の大きな切り欠きにより、用紙が取り出しやすくなっています。

用途ノベルティや企業販促用にも最適です。寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)165×110×50
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84753438CAL-E-3051箱(100個)ネイチャークラフト350g
オープン
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62072468CAL-E-305-BK1セット(100個)山恭ブラック350g
オープン
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62072477CAL-E-305-WH1セット(100個)NEWピジョン260g
オープン
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手帳・カレンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする