卓上カレンダーケース クリアカレンダー(正方形サイズ) 【SQ-303】
カレンダー使用後は写真立てにも使用できる、用途が幅広いケースです。
透明度が高く、高級感のあるPS製カレンダーケース。 用紙がよく見えるため、カレンダー用紙を際立たせます。
名入れ部分にケースが被らない設計にすることで、社名などをクリアにアピール!ノベルティとしての販促効果を高めます。
また、カバーを開いてスタンド代わりとしてご使用いただけます。
材質ポリスチレン
枚数推奨用紙:マットコート135k/13枚
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×120×8
色(本体)透明
使用可能用紙サイズ正方形サイズ(W116×H116mm)
内容量1箱(100個)
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥ 950 / 税込 ¥ 1,045 |
| 全国 | 3 | ¥ 1,900 / 税込 ¥ 2,090 |
| 北海道地方 | 1 | ¥ 1,050 / 税込 ¥ 1,155 |
| 北海道地方 | 3 | ¥ 2,100 / 税込 ¥ 2,310 |
| 沖縄地方 | 1 | ¥ 1,200 / 税込 ¥ 1,320 |
| 沖縄地方 | 3 | ¥ 2,400 / 税込 ¥ 2,640 |
| 離島 | 1 | お送りできません |