卓上カレンダーケース スマートクリアカレンダー 【J-101】

卓上カレンダーケース スマートクリアカレンダー 【J-101】 - ジャストコーポレーション卓上カレンダーケース スマートクリアカレンダー 【J-101】 - ジャストコーポレーション卓上カレンダーケース スマートクリアカレンダー 【J-101】 - ジャストコーポレーション卓上カレンダーケース スマートクリアカレンダー 【J-101】 - ジャストコーポレーション卓上カレンダーケース スマートクリアカレンダー 【J-101】 - ジャストコーポレーション卓上カレンダーケース スマートクリアカレンダー 【J-101】 - ジャストコーポレーション

万人に喜ばれる名入れ部分が見やすい設計&省スペースタイプ!
透明度が高く、高級感のあるPS製カレンダーケースの特徴はそのままに、 より省スペースで設置できるよう、スタンドタイプが新たに新登場!
名入れ部分にケースが被らない設計にすることで、社名などをクリアにアピール!ノベルティとしての販促効果を高めます。
また、奥行きをとらないため、デスク上に省スペースで設置することができます。

材質ポリスチレン枚数推奨用紙:マットコート135k/13枚寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)157×104×8色(本体)透明使用可能用紙サイズはがきサイズ(W148×H100mm)内容量1箱(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84753420CAL-J-101
オープン
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥950/税込¥1,045
全国3¥1,900/税込¥2,090
北海道地方1¥1,050/税込¥1,155
北海道地方3¥2,100/税込¥2,310
沖縄地方1¥1,200/税込¥1,320
沖縄地方3¥2,400/税込¥2,640
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手帳・カレンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする