コンパクトサイネージスタンド ロータイプ

コンパクトサイネージスタンド ロータイプ - SDSコンパクトサイネージスタンド ロータイプ - SDSコンパクトサイネージスタンド ロータイプ - SDSコンパクトサイネージスタンド ロータイプ - SDS

店舗入り口などにイーゼルスタンドのように置けるアイポイントの低いデジタルサイネージスタンドです。コンパクトでキャスター付きなので、移動もしやすいです。
また、キャスターはベースに装着された状態で出荷されますので、簡単に組み立てることができます。
画面中心位置を500/600/700mmの3段階調整が可能です。見る人や設置用途に合わせて最適な高さに調整できます。
メーカーを問わず、ほとんどのディスプレイを取付可能にするVESA規格に対応しています。※ディスプレイ背面がフラットで、壁取付け用の穴があることをご確認ください。
コンテンツの表示方向に合わせて、ディスプレイの縦・横両方向の取付けが可能です。
移動に便利なキャスターを4輪装備しています。(Φ50mm・後輪ストッパー付きで自走を防止)
メインフレーム背面にある折り返しに沿ってケーブルを這わせることができます。バラつくケーブルを隠すことができ、スッキリした印象を与えます。
マウントプレートにSTBなどの小型機器を固定できる長穴があります。
ベース部分にSTBや通信機器を収納できるスペースがあります。カギ付きでいたずらや盗難を防止します。蓋には放熱孔を設けています。
5コのパーツを10本のネジで固定するだけの簡単組立構造です。

仕様チルト調整不可付属品TV取付ネジ材質スチール質量(kg)12.5ブラック取付ピッチVESA W100~400×H100~400mm耐荷重(kg)20キャスターΦ50mm 後輪ストッパー付き収納サイズ(機器収納スペース)W320×H65×D332mm 5kgまで外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)500×719×500ディスプレイ(取付)縦横設置可能中心高さ(mm)(画面)500~700高さ調節100mmピッチ 3段階調整RoHS指令(10物質対応)対応ディスプレイサイズ(目安)43~50インチ内容量1台
注意
※製品はノックダウン方式でお届けとなります。お客様での組立て作業が必要です。
※保証はご購入後1年間、不具合部品の代品発送にて対応させて頂きます。
※型式や仕様その他の記載内容は、予告なく変更する場合があります。
※テレビは付属しておりません。
※製品にテレビ取付用のビスを同梱しておりますが、取付けされるテレビ機種によってネジサイズが合わない事や数量が足りない場合があります。
※個人宅配送はできかねます(屋号があれば可)。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84753368DS-CS20L
38,000
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする