曜日別特売

ケーシングスタンド 横型

ケーシングスタンド 横型 - SDSケーシングスタンド 横型 - SDSケーシングスタンド 横型 - SDSケーシングスタンド 横型 - SDSケーシングスタンド 横型 - SDSケーシングスタンド 横型 - SDSケーシングスタンド 横型 - SDSケーシングスタンド 横型 - SDS

メーカーを問わず、ほとんどのディスプレイを取付可能にするVESA規格に対応しています。※ディスプレイ背面がフラットで、壁取付け用の穴があることをご確認ください。
ディスプレイ背面側にSTBやルーターなどの機器を収納することができるスペースがあります。無線LANの減衰や放熱に考慮しています。
アンカー固定タイプです。
横設置専用です。

仕様アンカーボルト:M10対応(アンカー固定必須)付属品TV取付ネジ、六角レンチ、カギ材質スチールブラックディスプレイ(取付)横設置専用RoHS指令(10物質対応)対応アンカーピッチ(mm)W850×D200内容量1台
注意
※重量物のため、受入のご用意をお願いいたします。
※製品はノックダウン方式でお届けとなります。お客様での組立て作業が必要です。
※専門業者様によるアンカー固定を行う必要があります。
※保証はご購入後1年間、不具合部品の代品発送にて対応させて頂きます。
※型式や仕様その他の記載内容は、予告なく変更する場合があります。
※テレビは付属しておりません。
※製品にテレビ取付用のビスを同梱しておりますが、取付けされるテレビ機種によってネジサイズが合わない事や数量が足りない場合があります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
取付ピッチ
耐荷重(kg)
収納サイズ
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84753316DS-CW14381VESA W100~400×H100~400mm43(機器収納スペース)W1070×H925×D125mm1150×1725×250
260,000
259,800
285,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
84753325DS-CW15088VESA W100~400×H100~400mm50(機器収納スペース)W1220×H825×D125mm1300×1725×250
280,000
279,800
307,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
84753334DS-CW15593VESA W100~600×H100~400mm55(機器収納スペース)W1320×H725×D125mm1400×1725×250
280,000
279,800
307,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
84753350DS-CW165103VESA W100~600×H100~400mm65(機器収納スペース)W1570×H625×D125mm1650×1725×250
300,000
299,800
329,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする