曜日別特売

LEDioc FLOOD SPOLART (レディオック フラッド スポラート) 130Wタイプ (水銀ランプ400W相当) 狭角タイプ

LEDioc FLOOD SPOLART (レディオック フラッド スポラート) 130Wタイプ (水銀ランプ400W相当) 狭角タイプ - 岩崎電気
仕様●光束維持時間:60000時間(光束維持率70%)●設計許容風速:60m/sec材質反射鏡:アルミ(シリカガラス処理)質量(kg)9.2グレイ、仕上:グレイ(マンセルN6)使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)(200V)127定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応ビームの開き(°)1/10:30保護等級IP43材質(カバー)保護カバー:ポリカーボネート、前面カバー:強化ガラスアーム鋼板(溶融亜鉛めっき)グリーン購入法適合耐雷サージ15kV(コモンモード)グリーンマーク認定内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
平均演色評価数
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84753630E30432N/NSAN9Ra70昼白色(5000K)(200V)115.714700昼白色
160,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
84753639E30432N/LSAN9Ra80電球色(2700K)(200V)102.313000電球色
160,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
84753630E30432N/NSAN960617518E30442N/NSAN9E30432N/NSAN9 LEDioc FLOOD SPOLART (レディオック フラッド スポラート) 130Wタイプ (水銀ランプ400W相当) 狭角タイプ 岩崎電気 60617518LEDioc FLOOD SPOLART (レディオック フラッド スポラート) 130Wタイプ (水銀ランプ400W相当) 狭角タイプ岩崎電気1台
139,800
税込153,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
84753639E30432N/LSAN960617850E30442N/LSAN9E30432N/LSAN9 LEDioc FLOOD SPOLART (レディオック フラッド スポラート) 130Wタイプ (水銀ランプ400W相当) 狭角タイプ 岩崎電気 60617850LEDioc FLOOD SPOLART (レディオック フラッド スポラート) 130Wタイプ (水銀ランプ400W相当) 狭角タイプ岩崎電気1台
139,800
税込153,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする