曜日別特売
モノタロウ

リング コーンバー用

リング コーンバー用 - モノタロウリング コーンバー用 - モノタロウリング コーンバー用 - モノタロウリング コーンバー用 - モノタロウリング コーンバー用 - モノタロウ
(2件のレビュー)

コーンバー用取替リングです。
コーンバー径34mmに対応。

用途コーンバーリングの取替用として付属品取付用ビス2個適合Φ34mm径コーンバー材質LDPE+HDPE内容量1個
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※取替の際はケガをしないよう手袋などを着用して作業してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85525240DCP-1
119
131(税込)
当日出荷
1年間返品保証
85525249DCP-2
119
131(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-07
用途: 既存品の破損からの取替用
LSKサービス業

既存品が破損したので取替用で購入。メーカーが不明でしたが取替出来ました。
形状が違いますがこちらの方が耐久性がありそうです。

2025-04-13
用途: 臨時の区画区分時に
卸売・小売業

軽いので複数本を一度に運ぶのも問題ありません
モノタロウのカラーコーンに差し込んだ時に相性バッチリみたいな もう少しフィット感があると…とかモノタロウブランドなら何かできるかと贅沢を言っちゃいますね

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする