畦畔(あぜ)カバー両受タイプ

畦畔(あぜ)カバー両受タイプ - ウッドプラスチックテクノロジー畦畔(あぜ)カバー両受タイプ - ウッドプラスチックテクノロジー

草刈り作業が省け、あぜ刈が不要です。あぜ幅が必要最低減で作れます。耐久性は10年以上以上あり、あぜ塗りが不要です。畔にかぶせて繋げるだけで特殊な道具は不要で取り外しも簡単です。草が生えないためカメムシの発生がほとんどなく、稲への被害減少します。上部表面に滑り止めのための細かい凹凸があり、雨の日も安心歩行できます。

用途プラスチック中に再生材料を90% 使用。エコマーク製品です。長さ(mm)1200幅(mm)250濃灰・緑系高さ(mm)300エコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号07118049内容量1本
取扱説明書:(1MB)
注意
※法人限定。沖縄、離島、工事現場除く。4t車車上渡し(進入可能なご住所)。計10本以上ご注文の場合、フォークリフトのご用意要。
※簡単に端部を重ねて接続が可能です。畔(あぜ)道の保護にご利用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84780415AZECOVER W
オープン
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

田んぼ・畔関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする