サニタリープランジャーポンプ

サニタリープランジャーポンプ - エイチツーサニタリープランジャーポンプ - エイチツーサニタリープランジャーポンプ - エイチツーサニタリープランジャーポンプ - エイチツーサニタリープランジャーポンプ - エイチツー

サニタリープランジャーポンプは液体の温度や粘度の変化が発生した場合でも±1%以内の高精度定量性での吐出が可能なポンプです。安心の日本製で、短納期・部品供給も万全の体制です。サニタリー仕様なので、食品・化粧品など衛生管理のシビアな現場でも使用可能です。

用途
・液体の定量充填や塗布に最適な高精度プランジャーポンプ
・安心の日本製。個々の部品精度が高く、高精度マイクロメータによる吐出量調整が可能。
・粘度 5,000mpa.sまで移送可能。使用する移送液に合わせた接液部材料の選定が可能。それにより高粘度液の充填や塗布も可能。
・最適な設定が可能。吸引/吐出スピードを各々調整が可能な為、最適な吐出量・吐出精度・タクトタイム(充填スピード、塗布サイクル等)に設定が可能。
・メンテナンスが容易。簡素化された部品構成により、特殊工具を使用しない分解メンテナンスが可能。
【移送液例】オイル・潤滑剤・アルコール・ドレッシング・調味液・食用油・スープ・醤油・ジュース・シャンプー・コンディショナー・硫酸・電解液など
材質(シール)プランジャーシール:PTFE材質(Oリング)FKM材質(ケーシング)SUS316駆動部タイプエア駆動方式材質(プランジャー)セラミックス内容量1台
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
外形寸法(mm)
最大吐出量
空気消費量(L/min)
速度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84780720HPL1-C00022.5全長/幅:205/450.2(cc)12.5往復速度:150(cycle/min)
オープン
389,800
428,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84780729HPL1-C00062.5全長/幅:205/450.6(cc)12.5往復速度:150(cycle/min)
オープン
389,800
428,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84780738HPL1-C00252.5全長/幅:205/452.5(cc)12.5往復速度:150(cycle/min)
オープン
399,800
439,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84780747HPL2-C0073.2全長/幅:268/527(cc)23.5往復速度:120度(cycle/min)
オープン
399,800
439,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84780756HPL2-C0143.2全長/幅:268/5214.5(cc)23.5往復速度:120(cycle/min)
オープン
399,800
439,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84780765HPL2-C0203.2全長/幅:268/5220(cc)23.5往復速度:120度(cycle/min)
オープン
399,800
439,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84780774HPL4-C0586.8全長/幅:263.2/7558(cc)51往復速度:150(cycle/min)
オープン
989,800
1,088,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84780790HPL4-C1167.6全長/幅:339.4/75116(cc)85往復速度:120度(cycle/min)
オープン
999,800
1,099,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84780799HPL4-C1748.3.全長/幅:416.2/75174(cc)102往復速度:90(cycle/min)
オープン
1,199,800
1,319,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300

商品説明動画

サニタリープランジャーポンプで実際にハチミツの充填を行う動画です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする