曜日別特売

高粘度用サニタリープランジャーポンプ

高粘度用サニタリープランジャーポンプ - エイチツー高粘度用サニタリープランジャーポンプ - エイチツー高粘度用サニタリープランジャーポンプ - エイチツー高粘度用サニタリープランジャーポンプ - エイチツー高粘度用サニタリープランジャーポンプ - エイチツー

高粘度サニタリープランジャーポンプは液体の温度や粘度の変化が発生した場合でも±1%以内の高精度定量性での吐出が可能なポンプです。特に粘性の高い流体にも使用できます。安心の日本製で、短納期・部品供給も万全の体制です。サニタリー仕様なので、食品・化粧品など衛生管理のシビアな現場でも使用可能です。

用途
・液体の定量充填や塗布に最適な高精度プランジャーポンプ
・安心の日本製。個々の部品精度が高く、高精度マイクロメータによる吐出量調整が可能。
・粘度 5,000mpa.s以上の流体を移送可能。使用する移送液に合わせた接液部材料の選定が可能。それにより高粘度液の充填や塗布も可能。
・最適な設定が可能。吸引/吐出スピードを各々調整が可能な為、最適な吐出量・吐出精度・タクトタイム(充填スピード、塗布サイクル等)に設定が可能。
・メンテナンスが容易。簡素化された部品構成により、特殊工具を使用しない分解メンテナンスが可能。
【移送液例】ハチミツ・ジャム・ケチャップ・シロップ・水飴・化粧クリーム・軟膏・乳液・顔料・接着剤 UV樹脂・インク・グリース・ホイップドクリーム・炭酸飲料・洋菓子生地・高分子液・ラテックスなど
材質(シール)プランジャーシール:PTFE材質(Oリング)FKM材質(ケーシング)SUS316駆動部タイプエア駆動方式材質(プランジャー)セラミックス内容量1台
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
外形寸法(mm)
最大吐出量
空気消費量(L/min)
速度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84780808HPL1-R00023.3全長/幅:247/87.20.2(cc)12.5往復速度:80(cycle/min)
オープン
829,800
912,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84780817HPL1-R00063.3全長/幅:247/87.20.6(cc)12.5往復速度:80(cycle/min)
オープン
839,800
923,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84780826HPL1-R00253.3全長/幅:247/87.22.5(cc)12.5往復速度:80(cycle/min)
オープン
859,800
945,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84780835HPL2-R0074.2全長/幅:293.3/94.27(cc)23.5往復速度:60(cycle/min)
オープン
869,800
956,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84780844HPL2-R0144.2全長/幅:293.3/94.214.5(cc)23.5往復速度:60(cycle/min)
オープン
889,800
978,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84780860HPL2-R0204.2全長/幅:293.3/94.220(cc)23.5往復速度:60(cycle/min)
オープン
919,800
1,011,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84780869HPL4-R0588.8全長/幅:338.6/130.958(cc)51往復速度:150(cycle/min)
オープン
1,198,000
1,317,800(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84780878HPL4-R1169.5全長/幅:414.8/130.9116(cc)85往復速度:120度(cycle/min)
オープン
1,498,000
1,647,800(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84780887HPL4-R17410.3全長/幅:491.0/130.9174(cc)102往復速度:90(cycle/min)
オープン
1,798,000
1,977,800(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300

商品説明動画

サニタリープランジャーポンプで実際にハチミツの充填を行う動画です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする