SARAYA(サラヤ)
ウォシュボンG
フローラルノートの香りのクリーミィーな白色の石けん液。香料配合タイプ。
手洗いと同時に殺菌・消毒ができます。カシミヤのような泡立ちの手洗い石けん液です。原液使用。
タイプ
液体
規格
医薬部外品
シリーズ
ウォシュボン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
230×120×284
希釈倍率
原液使用
香り
フローラル
商品タイプ
補充用
医薬品医療機器等法
医薬部外品
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個(5kg)
注意
※カップ、ノズルは別売りです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84780214
23943
¥
5,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月27日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください