SARAYA(サラヤ)
排水管洗浄剤用スプレーボトル
サラヤ排水管洗浄剤専用の小分け用詰め替えボトル。ラベルの色を薬液ボトルとそろえているので、使用の目的が一目でわかります。
仕様
泡タイプサラヤ排水管洗浄剤用
容量(mL)
500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
99×73×216
商品タイプ
空ボトル
グリーンマーク
認定
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
注意
※薬液は別売りになります
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84780205
53087
¥
490
¥
489
¥
538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください