萩原工業
スーパー土のう
短期的(約1年)工事などの仕様用途に最適な国産土のうの箱入りタイプです。
用途
短期土木工事の土塁設置、河川工事などの短期工事の土塁、災害用備蓄に。
トラスコ品番
437-7070
材質
本体:ポリエチレン、口紐:ポリプロピレン
タイプ
箱入りタイプ
縦(mm)
620
横(mm)
480
入数
200枚
内容量
1パック(200枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84793566
SP4862200CASE
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください