雑袋 No.201 紐無し

雑袋 No.201 紐無し - 萩原工業

作業現場において整理整頓のお役立てをする雑袋です。

用途廃材、ごみ入れ用。仕様紐なしタイプトラスコ品番437-5544材質本体:ポリプロピレン縦(mm)600横(mm)900内容量1パック(200枚)
注意
※土のうとしてのご使用は推奨しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84793390ZT201-200
オープン
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする