萩原工業
印刷雑袋
資材ゴミの分別回収に最適な回収袋です。
用途
金属・廃プラスチック、石膏ボード、木くず等の分別に。
仕様
絞りロープ付
トラスコ品番
437-7094
材質
本体:ポリプロピレン
縦(mm)
600
横(mm)
900
内容量
1パック(200枚)
注意
※土のうとしてのご使用は推奨しておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84793356
PZT108-200
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください