萩原工業
分別スケル袋透明
透明の分別袋です。
作業現場において整理整頓にご使用いただけます。
用途
廃材・ゴミ入れ用袋として。
仕様
しぼりロープ付
トラスコ品番
166-8636
材質
袋本体:ポリプロピレン
色
透明
縦(mm)
900
横(mm)
600
内容量
1パック(400枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84793530
21010P
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください