萩原工業
PPクリーン袋
作業現場などで整理整頓などに使用して頂けます。
用途
廃材、ゴミ入れに。
トラスコ品番
167-0143
材質
袋本体:ポリプロピレン
長さ(mm)
900
幅(mm)
600
色
ベージュ
入数
30組(1組10枚)
内容量
1パック(300枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84793600
PPC10-60X90
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません