萩原工業
雑袋 No.106C チョン掛け
作業現場において整理整頓のお役立てをする雑袋です。
用途
廃材、ごみ入れ用。
仕様
チョンガケタイプ
トラスコ品番
437-7065
材質
本体:ポリプロピレン
縦(mm)
600
横(mm)
900
内容量
1パック(200枚)
注意
※土のうとしてのご使用は推奨しておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84793374
ZT106C-200
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください