萩原工業
クリーンPP袋
ポリプロピレン製の丈夫な袋です。
用途
材料保管、ゴミ入れに。
トラスコ品番
166-8669
材質
袋本体:ポリプロピレン
色
ベージュ
縦(mm)
900
横(mm)
600
入数
40組(1組10枚)
内容量
1パック(400枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84793539
20910P
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください