100V専用フロアタイプスポットクーラーです。
キャスター付きでどこでも楽々移動ができます。
用途猛暑・酷暑・激暑の熱中症対策に
工場、倉庫の熱中症対策に
ガレージ作業、DIYでの熱中症対策に
建築現場での、作業員の熱中症対策に
仕様風量調節2段階付属品冷風ダクト×1、排熱ダクト×1、冷風ダクト用エルボ×1、ドレンホース1.5m×1トラスコ品番707-3370電源(V)100タンク容量(L)4コード長さ(m)電源:2定格電流(A)50Hz(送風:弱/1.91、強/1.97、冷風:弱/9.1、強/9.4)、60Hz(送風:弱/2.33、強/2.48、冷風:弱/11.0、強/11.3)冷房能力(50/60Hz)(kW)2.2/2.5外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)803×401×430起動電流(A)50Hz/47、60Hz/51騒音値(dB(A))(50/60Hz)62//62送風口数1冷媒R410A(GWP値:2090・ODP値:0)圧縮機全密閉ロータリー首振り左右210度(手動)RoHS指令(10物質対応)対応消費電力(kW)(50/60Hz)0.797/1.04標準消費電力料金(50Hz)24.7円/h温度差(℃)冷風(50/60Hz):13排熱ダクト有無あり標準消費電力料金(60Hz)32.2円/h内容量1台