曜日別特売

ケアウォーカー700

ケアウォーカー700 - アシックスケアウォーカー700 - アシックスケアウォーカー700 - アシックスケアウォーカー700 - アシックス
(3件のレビュー)
仕様つま先ラウンドタイプベルトタイプ標準質量(g/片足)約190(23.5cm)足幅2E相当性別男女兼用内容量1足(1足)
全28種類を絞り込む
サイズ(cm)
28種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84792620FMC700-0293-225アイボリー×シルバー22.5
オープン
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
84792629FMC700-0293-230アイボリー×シルバー23
オープン
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
84792638FMC700-0293-235アイボリー×シルバー23.5
オープン
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
84792647FMC700-0293-240アイボリー×シルバー24
オープン
5,798
6,378(税込)
欠品中
出荷予定:2026年7月上旬
84792656FMC700-0293-245アイボリー×シルバー24.5
オープン
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
84792665FMC700-0293-250アイボリー×シルバー25
オープン
5,798
6,378(税込)
欠品中
出荷予定:2026年7月上旬
84792674FMC700-0293-255アイボリー×シルバー25.5
オープン
5,798
6,378(税込)
欠品中
出荷予定:2026年7月上旬
84792690FMC700-0293-260アイボリー×シルバー26
オープン
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
84792699FMC700-0293-265アイボリー×シルバー26.5
オープン
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
84792708FMC700-0293-270アイボリー×シルバー27
オープン
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
84792717FMC700-0293-275アイボリー×シルバー27.5
オープン
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
84792726FMC700-0293-280アイボリー×シルバー28
オープン
5,798
6,378(税込)
欠品中
出荷予定:2026年7月上旬
84792760FMC700-001-225ブラック×ブラック22.5
オープン
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
84792769FMC700-001-230ブラック×ブラック23
オープン
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
84792778FMC700-001-235ブラック×ブラック23.5
オープン
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
84792787FMC700-001-240ブラック×ブラック24
オープン
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
84792796FMC700-001-245ブラック×ブラック24.5
オープン
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
84792805FMC700-001-250ブラック×ブラック25
オープン
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
84792814FMC700-001-255ブラック×ブラック25.5
オープン
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
84792830FMC700-001-260ブラック×ブラック26
オープン
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
84792839FMC700-001-265ブラック×ブラック26.5
オープン
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
84792848FMC700-001-270ブラック×ブラック27
オープン
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
84792857FMC700-001-275ブラック×ブラック27.5
オープン
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
84792866FMC700-001-280ブラック×ブラック28
オープン
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
84792875FMC700-001-290ブラック×ブラック29
オープン
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
84792884FMC700-001-300ブラック×ブラック30
オープン
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
84792744FMC700-0293-300アイボリー×シルバー30
オープン
取扱い終了
代替品有
84792735FMC700-0293-290アイボリー×シルバー29
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
84792744FMC700-0293-30018854019FMC700.0293-30.0FMC700-0293-300 CAREWALKER700 アイボリーXシルバー アシックス 18854019CAREWALKER700 アイボリーXシルバーアシックス1足
7,200
税込7,920
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-06
用途: 介護業務
医療・福祉・介護関連業

3足目のリピーターです。履きやすく、きつすぎず、調整しやすく、ほかに履けなくなってしまいました。

対象商品 : 84792638
2025-08-27
用途: 看護師業務と普段履き
その他業種

この靴履いたら、他は、はけません
値段も、安くなり、モノタロウさん感謝しています。

1が参考にしています
2026-02-20
用途: 介護現場で使用
建設業・工事業

以前にも購入していましたが使用感もよく足が楽でとても満足です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする