アシックス
ナースウォーカー202
仕様
つま先ラウンド
色
ホワイト
タイプ
ベルトタイプ
標準質量(g/片足)
約190(23.5cm)
足幅
3E相当
性別
男女兼用
内容量
1足(1足)
全15種類を絞り込む
サイズ(cm)
選択してください
21.5
22
22.5
23
23.5
24
24.5
25
25.5
26
26.5
27
27.5
28
29
15種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84793198
FMN202-01-215
21.5
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
84793207
FMN202-01-220
22
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
84793216
FMN202-01-225
22.5
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
84793225
FMN202-01-230
23
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
84793234
FMN202-01-235
23.5
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
84793250
FMN202-01-240
24
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
84793259
FMN202-01-245
24.5
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
84793268
FMN202-01-250
25
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
84793277
FMN202-01-255
25.5
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
84793286
FMN202-01-260
26
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
84793295
FMN202-01-265
26.5
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
84793304
FMN202-01-270
27
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
84793320
FMN202-01-275
27.5
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
84793329
FMN202-01-280
28
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
84793338
FMN202-01-290
29
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください