曜日別特売

ナースウォーカー101

ナースウォーカー101 - アシックスナースウォーカー101 - アシックス
(1件のレビュー)
仕様つま先ラウンド材質アッパー:人工皮革製+合成繊維製 アウターソール:合成底ホワイトタイプベルトタイプ足幅3E相当性別男女兼用内容量1足(1足)
全15種類を絞り込む
サイズ(cm)
15種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84792900FMN101-01-21521.5
オープン
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
84792909FMN101-01-22022
オープン
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
84792918FMN101-01-22522.5
オープン
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
84792927FMN101-01-23023
オープン
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
84792936FMN101-01-23523.5
オープン
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
84792945FMN101-01-24024
オープン
4,798
5,278(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月下旬
84792954FMN101-01-24524.5
オープン
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
84792970FMN101-01-25025
オープン
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
84792979FMN101-01-25525.5
オープン
4,798
5,278(税込)
6日以内出荷
84792988FMN101-01-26026
オープン
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
84792997FMN101-01-26526.5
オープン
4,798
5,278(税込)
7日以内出荷
84793006FMN101-01-27027
オープン
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
84793015FMN101-01-27527.5
オープン
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
84793024FMN101-01-28028
オープン
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
84793040FMN101-01-29029
オープン
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

asics 2024 メディカルユニフォーム
asics 2024 メディカルユニフォーム
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 84792927
2024-09-14
用途: 看護業務
その他業種

今まで履いたどのナースシューズより、足にフィットして軽く、どんなに歩いても疲れません。一度仕事中転倒して骨折したことがあるので、シューズ選びはとても慎重にしていますが、こらからはこのシューズに決めました。リピートしていきたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする