エスコ
0- 120℃/0-1.0MPa 水高計(立型)
圧力と温度とを一つの計器で計測するもので、主にボイラーや貯湯槽管理などに使用されます。
仕様
屋内用/立型
材質
取付ネジ:C3604BD 感温部:SUS304
感温部(mm)
8×100
接続
R1/2”
測定温度範囲(℃)
0~120
ゲージ目盛(MPa)
測定:1目盛5℃ 1目盛0.02
圧力範囲(MPa)
0~1.0
内容量
1個(1個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
材質(ケース)
ゲージ径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15022948
EA729PA-16【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
アルミダイカスト
100
¥
13,600
¥
12,980
¥
9,998
アウトレット
¥
10,998
(税込)
当日出荷
返品不可
残り8点です
65455121
EA729PA-13【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
ABS樹脂
75
オープン
¥
13,200
¥
9,798
アウトレット
¥
10,778
(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
84781684
EA729PA-13
-
ABS樹脂
75
オープン
取扱い終了
返品不可
84781700
EA729PA-16
-
アルミダイカスト
100
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください