[単3x3本] LEDヘッドライト(充電池セット)

[単3x3本] LEDヘッドライト(充電池セット) - エスコ[単3x3本] LEDヘッドライト(充電池セット) - エスコ[単3x3本] LEDヘッドライト(充電池セット) - エスコ[単3x3本] LEDヘッドライト(充電池セット) - エスコ[単3x3本] LEDヘッドライト(充電池セット) - エスコ[単3x3本] LEDヘッドライト(充電池セット) - エスコ[単3x3本] LEDヘッドライト(充電池セット) - エスコ[単3x3本] LEDヘッドライト(充電池セット) - エスコ

ヘッド部分をスライドして集散光の切替が可能です。ヘッド角度調整可能(90°)。ヘルメットクリップ、ゴム製・布製ヘッドバンド付。ヘッドバンドが最初からセットされているので、開梱してすぐに使えます。最大255ルーメン、3段階調光+点滅機能付集散光切替ヘッドライト。電池ボックスは開閉しやすいスライドロック式。急速充電器と繰り返し使える単3充電池のセット付。ケース付で収納・持ち運びにも便利。

セット内容ヘッドライト、充電器、充電池(単3電池×3本)、ケース質量(g)220(電池含)ベルト幅(mm)ゴム製・布製ともに25寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:71.8×38.2×48.4、バッテリーボックス:70×29.2×66.5光源白色LED球1灯使用電池単3型×3本(付属)使用環境温度(℃)-10~55電池寿命強:約10時間(100%)、中:約30時間(50%)、弱:約102時間(10%)、点滅:約20時間明るさ(Lm)強:255(100%)、中:122(50%)、弱:20(10%)、点滅:255防水性IPX6照射距離(m)59(強モード)照射方式点灯(集散光切替え)/点滅内容量1セット(1セット)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84781079EA758RX-804E
オープン
12,500
13,750(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする