[単3x3本] LEDヘッドライト(ワイド照明・充電セット)

[単3x3本] LEDヘッドライト(ワイド照明・充電セット) - エスコ[単3x3本] LEDヘッドライト(ワイド照明・充電セット) - エスコ[単3x3本] LEDヘッドライト(ワイド照明・充電セット) - エスコ[単3x3本] LEDヘッドライト(ワイド照明・充電セット) - エスコ[単3x3本] LEDヘッドライト(ワイド照明・充電セット) - エスコ[単3x3本] LEDヘッドライト(ワイド照明・充電セット) - エスコ

140°広角ワイド照射で広範囲を照らせます、ヘッド角度調整可能(90°)、ヘルメットクリップ、ゴム製布製ヘッドバンド付、ヘッドバンドが最初からセットされているので、開梱してすぐに使えます、電池ボックスは開閉しやすいスライドロック式、急速充電器と繰り返し使える単3充電池のセット付、ケース付で収納持ち運びにも便利。

セット内容ヘッドライト、充電器、ケース、充電池(単3電池×3本)、使用電池充電池セット、単3型×3本(付属)質量(g)233g(電池含)ベルト幅(mm)ゴム製布製ともに25寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:69×45×50、バッテリーボックス:70×29.2×66.5光源白色LED1灯(メイン)、白色LED2灯(サブ)電池寿命(時間)強(メイン):9時間、中(メイン):13時間、弱(メイン):40時間、強(サブ):45時間、中(サブ):80時間使用環境温度(℃)-10~55明るさ明るさ強(メイン):510ルーメン、中(メイン):290ルーメン、弱(メイン):60ルーメン、強(サブ):30ルーメン、弱(サブ):15ルーメン防水性PX6照射距離(m)約43(100%の明るさ)照射方式散光内容量1セット(1セット)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84781088EA758RX-807E
オープン
14,000
15,400(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする