曜日別特売

[単3x3本] LEDヘッドライト

[単3x3本] LEDヘッドライト - エスコ[単3x3本] LEDヘッドライト - エスコ[単3x3本] LEDヘッドライト - エスコ[単3x3本] LEDヘッドライト - エスコ[単3x3本] LEDヘッドライト - エスコ[単3x3本] LEDヘッドライト - エスコ

白・赤・青色は個別スイッチで切り替えが可能です。ヘルメットクリップ、ゴム製・布製ヘッドバンド付。ヘッドバンドが最初からセットされているので、開梱してすぐに使えます。

質量(g)233(電池含)ベルト幅(mm)ゴム製・布製ともに25寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ライト本体:69×45×50、 バッテリーボックス:70.0×29.2×66.5光源白色LED球1灯、 赤色LED球1灯、 青色LED球1灯電池寿命(時間)強:10 中:19 弱:52 赤サブ(強):150 赤サブ(弱):500 青サブ(強):200 青サブ(弱):600使用電池単3×3本(別売)明るさ(Lm)強:500 中:260 弱:55 赤サブ(強):5 赤サブ(弱):1 青サブ(強):3 青サブ(弱):1防水性IPX6照射距離(m)強(白):37 中(白):31 弱(白):13照射方式散光内容量1個(1個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84780984EA758RX-10B
オープン
6,330
6,963(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする