| 84793855 | ku91400sbt11-s-l | 本体:シルバー、バッテリー:ブラック、ファン:レッド | L | ACアダプター:67×39×29、バッテリー:109×73×41【ファン】114×107.6×47.2、服穴径:Φ90対応 | | |
|
| 84793898 | ku91400sbt11-s-5l | 本体:シルバー、バッテリー:ブラック、ファン:レッド | 5L | ACアダプター:67×39×29、バッテリー:109×73×41【ファン】114×107.6×47.2、服穴径:Φ90対応 | | |
|
| 84793907 | ku91400sbt11-ch-m | 本体:チャコール、ファン:レッド、バッテリー:ブラック | M | ACアダプター:67×39×29、バッテリー:109×73×41【ファン】114×107.6×47.2、服穴径:Φ90対応 | | |
|
| 84793959 | ku91400sbt11-ch-5l | 本体:チャコール、ファン:レッド、バッテリー:ブラック | 5L | ACアダプター:67×39×29、バッテリー:109×73×41【ファン】114×107.6×47.2、服穴径:Φ90対応 | | |
|
| 84793968 | ku91400sbt11-ca-m | 本体:キャメル、バッテリー:ブラック、ファン:レッド | M | ACアダプター:67×39×29、バッテリー:109×73×41【ファン】114×107.6×47.2、服穴径:Φ90対応 | | |
|
| 84793977 | ku91400sbt11-ca-l | 本体:キャメル、バッテリー:ブラック、ファン:レッド | L | ACアダプター:67×39×29、バッテリー:109×73×41【ファン】114×107.6×47.2、服穴径:Φ90対応 | | |
|
| 84793986 | ku91400sbt11-ca-ll | 本体:キャメル、バッテリー:ブラック、ファン:レッド | LL | ACアダプター:67×39×29、バッテリー:109×73×41【ファン】114×107.6×47.2、服穴径:Φ90対応 | | |
|
| 84794004 | ku91400sbt11-ca-4l | 本体:キャメル、バッテリー:ブラック、ファン:レッド | 4L | ACアダプター:67×39×29、バッテリー:109×73×41【ファン】114×107.6×47.2、服穴径:Φ90対応 | | |
|
| 84794020 | ku91400sbt11-ca-5l | 本体:キャメル、バッテリー:ブラック、ファン:レッド | 5L | ACアダプター:67×39×29、バッテリー:109×73×41【ファン】114×107.6×47.2、服穴径:Φ90対応 | | |
|
| 84793846 | ku91400sbt11-s-m | 本体:シルバー、バッテリー:ブラック、ファン:レッド | M | ACアダプター:67×39×29、バッテリー:109×73×41、【ファン】114×107.6×47.2、服穴径:Φ90対応 | | | |
| 84793864 | ku91400sbt11-s-ll | 本体:シルバー、バッテリー:ブラック、ファン:レッド | LL | ACアダプター:67×39×29、バッテリー:109×73×41【ファン】114×107.6×47.2、服穴径:Φ90対応 | | | |
| 84793880 | ku91400sbt11-s-3l | 本体:シルバー、バッテリー:ブラック、ファン:レッド | 3L | ACアダプター:67×39×29、バッテリー:109×73×41【ファン】114×107.6×47.2、服穴径:Φ90対応 | | | |
| 84793889 | ku91400sbt11-s-4l | 本体:シルバー、バッテリー:ブラック、ファン:レッド | 4L | ACアダプター:67×39×29、バッテリー:109×73×41【ファン】114×107.6×47.2、服穴径:Φ90対応 | | | |
| 84793925 | ku91400sbt11-ch-ll | 本体:チャコール、ファン:レッド、バッテリー:ブラック | LL | ACアダプター:67×39×29、バッテリー:109×73×41【ファン】114×107.6×47.2、服穴径:Φ90対応 | | | |
| 84793934 | ku91400sbt11-ch-3l | 本体:チャコール、ファン:レッド、バッテリー:ブラック | 3L | ACアダプター:67×39×29、バッテリー:109×73×41【ファン】114×107.6×47.2、服穴径:Φ90対応 | | | |
| 84793950 | ku91400sbt11-ch-4l | 本体:チャコール、ファン:レッド、バッテリー:ブラック | 4L | ACアダプター:67×39×29、バッテリー:109×73×41【ファン】114×107.6×47.2、服穴径:Φ90対応 | | | |
| 84793995 | ku91400sbt11-ca-3l | 本体:キャメル、バッテリー:ブラック、ファン:レッド | 3L | ACアダプター:67×39×29、バッテリー:109×73×41【ファン】114×107.6×47.2、服穴径:Φ90対応 | | | |