MIZAR(ミザールテック)
小玉レンズ付手持ちルーペ
小玉レンズ付手持ちルーペです。
倍率の異なる小玉レンズが付いており、詳しく見たい場所を素早く拡大できます。
レンズ
アクリルレンズ
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レンズ径(Φmm)
倍率(倍)
レンズ倍率
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84793776
RL-65a
65
2.5
小玉:4
¥
2,000
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
84793785
RL-75a
75
2
小玉:4
¥
2,300
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
84793794
RL-90a
90
2
小玉:4
¥
2,900
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
84793810
RL-100a
100
2
小玉:4
¥
3,600
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
84793819
RL-115a
115
1.8
小玉:4
¥
4,500
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
返品不可
84793828
RL-50a
50
3
小玉:4.5
¥
1,700
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください